Peitelevy Renova - 1-kehys mus
Renova 1-kehys MUS
Sähkönumero:
2102961
GTIN:
3606480661143
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.
- Kehysten avulla on helppo luoda hienoja ja kompakteja yhdistelmiä
- Kaksi perusväriä (musta ja valkoinen )
- Vaihdettavat kehykset lasisina (valkoinen ja musta) sekä teräs
- Yksi-osainen kehys Ø 83mm Kaksi-osainen kehys Ø 83x105mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelevy Renova
- Tuotenimi: 1-kehys mus
- Yleisnimi: Peitelevy
- Tuotesarja: Renova
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480661143
- Toimittajan tuotekoodi: WDE011420
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.07 kg
- Tilavuus: 0.109 L
- Pituus: 81 mm
- Leveys: 79 mm
- Korkeus: 17 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen peitelevy/kehys
- Väri: Musta
- Leveys: 83 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 83 mm mm
- Syvyys: 15 mm mm
- Yksikköjen määrä: 1
- Saranoitu kansi: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkintäpaikka: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9005
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Soveltuu lattiarasialle: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Soveltuu johtokanavalle: Ei
- Soveltuu uppoasennukseen: Ei
- Vaakayksiköiden määrä: 1
- Pysty-yksiköiden määrä: 1
- Asennuskehys: Ei
Kirjoita arvostelu