Peitelevy Nordic - 2OS/115mm VAL
ELKO RS Nordic 2-osainen peitelevy 115mm, 2-PR, kirkkaan valkoinen
Sähkönumero:
2504087
GTIN:
7020161301825
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ELKO kehykset nyt uudessa värissä RAL9003!
ELKO tarjoaa kattavan malliston erilaisia vaihtoehtoja kehyksiin. Moniosaiset yhdistelmät voidaan toteuttaa myös halutulla tyylillä. Yhdistelmäkehysten välisillat irtoavat, joten kehysten käyttö on joustavaa.
RS Nordic-kehykset ovat modernin valkoisia (RAL9003) ja ne voidaan jakaa kahteen ryhmään:
• 1-5-osaiset normaalit kehykset (korkeus 84mm, aukotus 56x56mm)
• 2-pistorasioiden yhdistelmäkehykset 1-5-osaisena (korkeus 115mm, aukotus 56x76mm)
Lisäksi inspiroiva ELKO Plus -mallisto tarjoaa kattavan valikoiman eri värejä ja materiaaleja kehyksiin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelevy Nordic
- Tuotenimi: 2OS/115mm VAL
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020161301825
- Toimittajan tuotekoodi: EKO30182
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.209 L
- Pituus: 153 mm
- Leveys: 114 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen keskiö
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: sarja/lajitelma
- Halogeeniton: Kyllä
- Käyttö: Muu
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Käyttötilan indikointi: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Merkintäalueella: Ei
- Vaihdettavalla linssillä/symbolilla: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä: Ei
- Kohomerkintä (esteettömyys): Ei
Kirjoita arvostelu