Peitelevy muokattava Exxact - 1-os.Primo val
1-kehys Primo, irroitettavalla etumuovilla
Sähkönumero:
2112081
GTIN:
3606480208829
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
• Primo-kehykset koko Exxact-sarjaan.
• 1 - 5 osaiset kehykset, keskiölevyllisen 2-pistorasian kehys sekä matriisikehykset.
• Moniosaisissa kehyksissä irrotettavat välisillat kojeille, jotka vaativat isomman aukon.
• IP20 uppokojeasennusrasiaan tai pinta-asennukseen pinta-asennusrasian kanssa.
• Voidaan vaihtaa uppokojerasia-asennuksissa IP44-luokkaan tiivistyspaketilla ja
pinta-asennuksissa IP44-pintakojerasialla.
• 1-osaisessa kehyksessä on vaihdettava Design kehyksen pintaosa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelevy muokattava Exxact
- Tuotenimi: 1-os.Primo val
- Yleisnimi: Peitelevy
- Tuotesarja: Exxact
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480208829
- Toimittajan tuotekoodi: WDE002501
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.027 kg
- Tilavuus: 0.132 L
- Pituus: 88 mm
- Leveys: 88 mm
- Korkeus: 17 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen peitelevy/kehys
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 87 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 87 mm mm
- Syvyys: 11.6 mm mm
- Yksikköjen määrä: 1
- Saranoitu kansi: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkintäpaikka: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Soveltuu lattiarasialle: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Soveltuu johtokanavalle: Ei
- Soveltuu uppoasennukseen: Ei
- Vaakayksiköiden määrä: 1
- Pysty-yksiköiden määrä: 1
- Asennuskehys: Ei
- Katkaisijoiden määrä: 1
Kirjoita arvostelu