Peitelevy Jussi - 3-os.85mm val
Peitelevy, Jussi, 85mm, 3-aukkoinen
Sähkönumero:
2166113
GTIN:
6410021661137
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Peitelevy
Jussi uppoasennuspeitelevy 85mm kahdelle 1-osaiselle kojeelle.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelevy Jussi
- Tuotenimi: 3-os.85mm val
- Yleisnimi: Peitelevy
- Tuotesarja: Jussi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410021661137
- Toimittajan tuotekoodi: 2513
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.042 kg
- Tilavuus: 0.25 L
- Pituus: 63 mm
- Leveys: 63 mm
- Korkeus: 63 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen peitelevy/kehys
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 85 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 11 mm mm
- Syvyys: 227 mm mm
- Yksikköjen määrä: 1
- Saranoitu kansi: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Upotuskorkeus: 85 mm mm
- Upotusleveys: 227 mm mm
- Merkintäpaikka: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: puristus-/ruuvikiinnitys
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Kotelointiluokka (IP): IP21
- Soveltuu lattiarasialle: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Soveltuu johtokanavalle: Kyllä
- Soveltuu uppoasennukseen: Ei
- Vaakayksiköiden määrä: 1
- Pysty-yksiköiden määrä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Asennusaukon koko: 74 mm mm
- Vaakamoduulien määrä: 0
- Pystymoduulien määrä: 0
- Asennuskehys: Ei
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu