Peitelevy Jussi - 1-os.85mm val

Peitelevy, Jussi, 85mm, 1-aukkoinen
Sähkönumero: 2166111
GTIN: 6410021661113
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Peitelevy

Jussi uppoasennuspeitelevy 85mm kahdelle 1-osaiselle kojeelle.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Peitelevy Jussi
  • Tuotenimi: 1-os.85mm val
  • Yleisnimi: Peitelevy
  • Tuotesarja: Jussi
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 6410021661113
  • Toimittajan tuotekoodi: 2511

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 20
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.018 kg
  • Tilavuus: 0.154 L
  • Pituus: 90 mm
  • Leveys: 90 mm
  • Korkeus: 19 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskalusteen peitelevy/kehys
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 85 mm mm
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Korkeus: 11 mm mm
  • Syvyys: 85 mm mm
  • Yksikköjen määrä: 1
  • Saranoitu kansi: Ei
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Upotuskorkeus: 85 mm mm
  • Upotusleveys: 85 mm mm
  • Merkintäpaikka: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Materiaali: Muovi
  • Asennussuunta: vaaka ja pysty
  • RAL-numero (vastaava): 9010
  • Kotelointiluokka (IP): IP21
  • Soveltuu lattiarasialle: Ei
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Matta
  • Soveltuu johtokanavalle: Kyllä
  • Soveltuu uppoasennukseen: Ei
  • Vaakayksiköiden määrä: 1
  • Pysty-yksiköiden määrä: 1
  • Uppoasennus: Kyllä
  • Asennusaukon koko: 74 mm mm
  • Vaakamoduulien määrä: 1
  • Pystymoduulien määrä: 1
  • Asennuskehys: Ei
  • Katkaisijoiden määrä: 1
  • Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Peitelevy Jussi - 1-os.85mm val
Arvostele