Peitelevy - JP014 1X13 mod
DIN-peitelevy valkoinen, pituus 13 moduulia tyhjien moduulipaikkojen peittämiseksi moduulimitoitetuisssa koteloissa ja keskuksissa. Peitelevy katkaistavissa sopivaan mittaan ilman työkaluja katkaisuaihioiden kohdalta.
Sähkönumero:
3425987
GTIN:
3250613560140
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
DIN-peitelevy valkoinen, pituus 13 moduulia tyhjien moduulipaikkojen peittämiseksi moduulimitoitetuisssa koteloissa ja keskuksissa. Peitelevy katkaistavissa sopivaan mittaan ilman työkaluja katkaisuaihioiden kohdalta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelevy
- Tuotenimi: JP014 1X13 mod
- Yleisnimi: Peitelevy-DIN
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250613560140
- Toimittajan tuotekoodi: JP014
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.026 kg
- Tilavuus: 0.051 L
- Pituus: 37 mm
- Leveys: 37 mm
- Korkeus: 37 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Peitelista keskuksiin
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 228 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu