Peitelevy Intro - 1-os. 85mm val
Peitelevy uppoasennukseen kalusteille, joilla 70x70mm:n keskiölevy.
Sähkönumero:
2113701
GTIN:
6418677337789
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
1-osainen peitelevy uppoasennukseen. Kiiltävää ja kestävää muovia.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelevy Intro
- Tuotenimi: 1-os. 85mm val
- Yleisnimi: Peitelevy
- Tuotesarja: Ensto Intro
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677337789
- Toimittajan tuotekoodi: LS981WW85FI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.024 kg
- Tilavuus: 0.119 L
- Pituus: 83 mm
- Leveys: 84 mm
- Korkeus: 17 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen peitelevy/kehys
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 85 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 85 mm mm
- Syvyys: 11 mm mm
- Yksikköjen määrä: 1
- Pinnan suojaus: Muu
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Muu
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Soveltuu johtokanavalle: Kyllä
- Soveltuu uppoasennukseen: Kyllä
- Vaakayksiköiden määrä: 1
- Pysty-yksiköiden määrä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu