Peitelevy Impressivo - 2-os.85mm val

Peitelevy, Impressivo, 85mm, 2-osainen, valkoinen
Sähkönumero: 2166102
GTIN: 6418677327810
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Peitelevy

Uppoasennuspeitelevy 1-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimet. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Peitelevy Impressivo
  • Tuotenimi: 2-os.85mm val
  • Yleisnimi: Peitelevy
  • Tuotesarja: Impressivo
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 6418677327810
  • Toimittajan tuotekoodi: 1722F85-84

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.04 kg
  • Tilavuus: 0.239 L
  • Pituus: 158 mm
  • Leveys: 89 mm
  • Korkeus: 17 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskalusteen peitelevy/kehys
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 85 mm mm
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Korkeus: 12 mm mm
  • Syvyys: 156 mm mm
  • Yksikköjen määrä: 1
  • Saranoitu kansi: Ei
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Upotuskorkeus: 85 mm mm
  • Upotusleveys: 156 mm mm
  • Merkintäpaikka: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Materiaali: Muovi
  • Asennussuunta: vaaka ja pysty
  • RAL-numero (vastaava): 9016
  • Kotelointiluokka (IP): IP21
  • Soveltuu lattiarasialle: Ei
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Kiiltävä
  • Soveltuu johtokanavalle: Kyllä
  • Soveltuu uppoasennukseen: Ei
  • Vaakayksiköiden määrä: 1
  • Pysty-yksiköiden määrä: 1
  • Uppoasennus: Kyllä
  • Asennusaukon koko: 74 mm mm
  • Vaakamoduulien määrä: 1
  • Pystymoduulien määrä: 1
  • Asennuskehys: Ei
  • Katkaisijoiden määrä: 1
  • Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Peitelevy Impressivo - 2-os.85mm val
Arvostele