Peitelevy Impressivo - 1-os.100mm val
Peitelevy, Impressivo, 100mm, 1-osainen, valkoinen
Sähkönumero:
2166141
GTIN:
6418677327971
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Peitelevy
Uppoasennuspeitelevy 2-osaisille keskiölevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kaksoispistorasia. Myös 1-osaiset kalusteet, kuten esimerkiksi kytkimet, voidaan asentaa sovittimen 2519-xx avulla. Voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelevy Impressivo
- Tuotenimi: 1-os.100mm val
- Yleisnimi: Peitelevy
- Tuotesarja: Impressivo
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6418677327971
- Toimittajan tuotekoodi: 1721F100-84
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.018 kg
- Tilavuus: 0.185 L
- Pituus: 57 mm
- Leveys: 57 mm
- Korkeus: 57 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen peitelevy/kehys
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 100 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 12 mm mm
- Syvyys: 85 mm mm
- Yksikköjen määrä: 1
- Saranoitu kansi: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Upotuskorkeus: 100 mm mm
- Upotusleveys: 85 mm mm
- Merkintäpaikka: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9016
- Kotelointiluokka (IP): IP21
- Soveltuu lattiarasialle: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Soveltuu johtokanavalle: Ei
- Soveltuu uppoasennukseen: Ei
- Vaakayksiköiden määrä: 1
- Pysty-yksiköiden määrä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Asennusaukon koko: 74 mm mm
- Vaakamoduulien määrä: 1
- Pystymoduulien määrä: 1
- Asennuskehys: Ei
- Katkaisijoiden määrä: 1
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu