Peitelevy - GR0800A 55x55 LVA
Peitelevy johtokanaville 80 mm kannella, modulaarisesti yhdistettävissä suoraan 71 mm jaolla oleviin kalusteyhdistelmiin, peittää kanavakannen reunat yhtymäkohdissa. Käytettäväksi mitoitukseltaan 55x55 keskiölevyjen, vipujen ja soviterenkaiden kanssa. Peitelevyn muoto on suunniteltu siten että se istuu mahdollisimman tiiviisti ja matalana kanavapintaan lian kertymisen estämiseksi ja puhdistuksen helpottamiseksi. Käytetään johtokanavan kojerarasian GLT4001 kanssa . Peitelevy voidaan ydistää kanavapistorasiamoduulien kanssa erikseen tilattavan yhdistyskappaleen kanssa.
Kanavajärjestelmät: BRP, BRHP, BKIS, DA
Kanavaleveys: 80 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Pituus: 103 mm
Aukon korkeus: 55 mm
Aukon leveys: 55 mm
Suojakalvolla: ei
Sauman peittävä: kyllä
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelevy
- Tuotenimi: GR0800A 55x55 LVA
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4012740993203
- Toimittajan tuotekoodi: GR0800A9016
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.015 kg
- Tilavuus: 0.1 L
- Pituus: 103 mm
- Leveys: 81 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Seinä-/johtokanavan etulevy
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: sileä
- Yksikköjen määrä: 1
- RAL-numero: 9016
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 103 mm mm
- Laitteen tyyppi: keskiölevyllinen laite
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: sisäpuolinen kiinnitys
- Aukon leveys: 55 mm mm
- Aukon halkaisija: 0 mm mm
- Aukon korkeus: 55 mm mm
- Kannen leveys: 80 mm mm
- Iskunkestävyysluokka: IK07
- Kotelointiluokka (IP): IP20