Peitelevy adapterilla Exxact - 2-os.Combi val
Exxact 2-osainen kehys adapterilla valkoinen
Sähkönumero:
2112072
GTIN:
3606480208706
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
• Kehykset adapterilla soveltuvat kaikkiin Exxact toimintoihin.
• Vino 2-pistorasia voidaan asentaa kehykseen poistamalla adapteriosio.
• IP20 uppokojerasia-asennuksiin tai pinta-asennuksiin yhdessä pintakojerasian kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Peitelevy adapterilla Exxact
- Tuotenimi: 2-os.Combi val
- Yleisnimi: Peitelevy
- Tuotesarja: Exxact
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480208706
- Toimittajan tuotekoodi: WDE002802
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.052 kg
- Tilavuus: 0.48 L
- Pituus: 160 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen peitelevy/kehys
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 87 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 158 mm mm
- Syvyys: 11.6 mm mm
- Yksikköjen määrä: 2
- Saranoitu kansi: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkintäpaikka: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Asennussuunta: vaaka ja pysty
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Soveltuu lattiarasialle: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Soveltuu johtokanavalle: Ei
- Soveltuu uppoasennukseen: Ei
- Vaakayksiköiden määrä: 2
- Pysty-yksiköiden määrä: 2
- Asennuskehys: Ei
- Katkaisijoiden määrä: 2
Kirjoita arvostelu