UPOTETTAVAT KYTKIMET JA MERKKI

Exxact 1-osainen kehys adapterilla valkoinen
Sähkönumero: 2112071
GTIN: 3606480208676
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

• Kehykset adapterilla soveltuvat kaikkiin Exxact toimintoihin.
• Vino 2-pistorasia voidaan asentaa kehykseen poistamalla adapteriosio.
• IP20 uppokojerasia-asennuksiin tai pinta-asennuksiin yhdessä pintakojerasian kanssa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Peitelevy adapterilla Exxact
  • Tuotenimi: 1-os.Combi val
  • Yleisnimi: Peitelevy
  • Tuotesarja: Exxact
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 3606480208676
  • Toimittajan tuotekoodi: WDE002801

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.026 kg
  • Tilavuus: 0.097 L
  • Pituus: 46 mm
  • Leveys: 46 mm
  • Korkeus: 46 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskalusteen peitelevy/kehys
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 87 mm mm
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Korkeus: 87 mm mm
  • Syvyys: 11.6 mm mm
  • Yksikköjen määrä: 1
  • Saranoitu kansi: Ei
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Merkintäpaikka: Ei
  • Materiaalin laatu: kestomuovi
  • Materiaali: Muovi
  • Kiinnitystapa: Puristusasennus
  • Asennussuunta: vaaka ja pysty
  • RAL-numero (vastaava): 9003
  • Iskunkestävyysluokka: IK03
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Soveltuu lattiarasialle: Ei
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Pintamateriaali: Kiiltävä
  • Soveltuu johtokanavalle: Ei
  • Soveltuu uppoasennukseen: Ei
  • Vaakayksiköiden määrä: 1
  • Pysty-yksiköiden määrä: 1
  • Asennuskehys: Ei
  • Katkaisijoiden määrä: 1
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Peitelevy adapterilla Exxact - 1-os.Combi val
Arvostele