Paristo lithium Lithium - Ultimate Lithium 9V B2B DP10

Lithium paristo,ylivoimaista kestävää virtaa paljon virtaa kuluttaviin laitteisiin. Ylivoimainen suorituskyky ääriolosuhteissa: tehokas käyttölämpötila-alue -40C - +60C.
Sähkönumero: 8760038
GTIN: 7638900332889
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Paristo lithium Lithium
  • Tuotenimi: Ultimate Lithium 9V B2B DP10
  • Yleisnimi: Paristo lithium
  • Tuotesarja: Lithium
  • Tavaramerkki: ENERGIZER
  • GTIN: 7638900332889
  • Toimittajan tuotekoodi: 632965

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: PAK
  • Paino: 0.35 kg
  • Tilavuus: 0.233 L
  • Pituus: 88 mm
  • Leveys: 53 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 11 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Paristo
  • Nimellisjännite: 9 V V
  • Leveys: 26.5 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Litium
  • Paino: 33.9 g g
  • Kokoluokitus: blokki
  • Suorituskyky/kapasiteetti: 3100 mAh mAh
  • IEC-luokitus: Muu
  • Muu luokitus: 6 AM 6
  • Pituus: 17.5 mm mm
  • Soveltuu ATEX-käyttöön: Kyllä
  • Kokonaiskorkeus: 48.5 mm mm
  • Kennojen lukumäärä: 10
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Paristo lithium Lithium - Ultimate Lithium 9V B2B DP10
Arvostele