Paristo l 3V Lithium Batteries - CR1025/Bp1 3V/30mAh, Blister
Li/MnO2 Lithium-nappiparisto
Sähkönumero:
8742938
GTIN:
785618110623
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Renata SA on yksi maailman johtavista nappiparistovalmistajista, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja korkeasti automatisoidut ISO sertifioidut modernit tehtaat sekä Itingenissä Sveitsissä, että Zhuhaissa Kiinassa. Renatan tuotteiden korkean laadun takaa koko hankinta- ja valmistusprosessin itsenäinen hallinta alusta loppuun saakka, alkaen tuotekehitys- ja tutkimustyöstä, materiaalihankinnoista, laadunvarmistuksestatuotannossa ja jatkuvasta valmiiden tuotteiden testaustyöstä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Paristo l 3V Lithium Batteries
- Tuotenimi: CR1025/Bp1 3V/30mAh, Blister
- Yleisnimi: Paristo lithium
- Tuotesarja: 3V Lithium Batteries
- Tavaramerkki: RENATA
- GTIN: 785618110623
- Toimittajan tuotekoodi: 360-8630
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.314 kg
- Tilavuus: 2.079 L
- Pituus: 220 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 135 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paristo
- Nimellisjännite: 3 V V
- Malli / Tyyppi: litium-mangaani-dioksidi
- Paino: 0.1 g g
- Kokoluokitus: nappiparisto
- Suorituskyky/kapasiteetti: 30 mAh mAh
- Halkaisija: 10 mm mm
- IEC-luokitus: CR1025
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Kokonaiskorkeus: 2.5 mm mm
- Kennojen lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu