Paristo l 3.6V Lithium Batter. - LSH14 C CNR 3.6V 5.8 Ah S C/JK
LSH14 Saft Lithium C-koko CNR 3.6V 5.8 Ah Spiral Cell/JK
Sähkönumero:
8742511
GTIN:
6430031123142
Tuotteen minimi tilauserä on 30 KPL
Saft on maailman johtava ilmailu-, rautatie-, paikallis- ja turvavalaistus- käyttööntarkoitettujen teollisten nikkelipohjaisten akkujen valmistaja.Saft on myös yksi maailman johtavista litiumparistovalmistajista elektroniikkajapuolustustarviketeollisuudelle. Lisäksi Saft kehittää korkean teknologian litiumioniakkujauusiutuvan energian varastointiin ja erilaisiin telecom-sovelluksiin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Paristo l 3.6V Lithium Batter.
- Tuotenimi: LSH14 C CNR 3.6V 5.8 Ah S C/JK
- Yleisnimi: Paristo lithium
- Tuotesarja: 3,6V Lithium Batter.
- Tavaramerkki: SAFT
- GTIN: 6430031123142
- Toimittajan tuotekoodi: 360-8087
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 30
- Peruserä: 30
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.51 kg
- Tilavuus: 3.5 L
- Pituus: 250 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 350 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paristo
- Nimellisjännite: 3.6 V V
- Malli / Tyyppi: Litium
- Paino: 51 g g
- Kokoluokitus: C (baby)
- Suorituskyky/kapasiteetti: 5800 mAh mAh
- Halkaisija: 26.2 mm mm
- IEC-luokitus: LR 14
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Kokonaiskorkeus: 50.5 mm mm
- Kennojen lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu