Paristo kuulok Renata Maratone - ZA675. PR44 /Bp6 1.4V/650mAh
Maratone+ Zink-air nappiparisto
Sähkönumero:
8742953
GTIN:
785618604207
Tuotteen minimi tilauserä on 6 KPL
Renata SA on yksi maailman johtavista nappiparistovalmistajista, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja korkeasti automatisoidut ISO sertifioidut modernit tehtaat sekä Itingenissä Sveitsissä, että Zhuhaissa Kiinassa. Renatan tuotteiden korkean laadun takaa koko hankinta- ja valmistusprosessin itsenäinen hallinta alusta loppuun saakka, alkaen tuotekehitys- ja tutkimustyöstä, materiaalihankinnoista, laadunvarmistuksesta tuotannossa ja jatkuvasta valmiiden tuotteiden testaustyöstä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Paristo kuulok Renata Maratone
- Tuotenimi: ZA675. PR44 /Bp6 1.4V/650mAh
- Yleisnimi: Paristo kuulokoje
- Tuotesarja: Renata Maratone
- Tavaramerkki: RENATA
- GTIN: 785618604207
- Toimittajan tuotekoodi: 260-8155
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 60
- Peruserä: 6
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.035 L
- Pituus: 82 mm
- Leveys: 43 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paristo
- Nimellisjännite: 1.4 V V
- Malli / Tyyppi: Sinkki/ilma
- Paino: 1.8 g g
- Kokoluokitus: nappiparisto
- Suorituskyky/kapasiteetti: 610 mAh mAh
- Halkaisija: 11.6 mm mm
- IEC-luokitus: PR 44
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Kokonaiskorkeus: 5.4 mm mm
- Kennojen lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu