Paristo hopeaoxidi - V 10 GS / 389 (SR 54)
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1 ,55V, kapasiteetti 85mAh. Korkeus 3,05mm, halkaisija 11,6mm ja paino 1,3g.
Sähkönumero:
8774121
GTIN:
4008496273614
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 85mAh. Korkeus 3,05mm, halkaisija 11,6mm ja paino 1,3g.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Paristo hopeaoxidi
- Tuotenimi: V 10 GS / 389 (SR 54)
- Yleisnimi: Paristo nappi
- Tavaramerkki: VARTA INDUSTRIAL
- GTIN: 4008496273614
- Toimittajan tuotekoodi: 4174101401
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.004 kg
- Tilavuus: 0.027 L
- Pituus: 7.5 mm
- Leveys: 56 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paristo
- Nimellisjännite: 1.55 V V
- Malli / Tyyppi: Hopeaoksidi
- Paino: 1.31 g g
- Kokoluokitus: nappiparisto
- Suorituskyky/kapasiteetti: 85 mAh mAh
- Halkaisija: 11.6 mm mm
- IEC-luokitus: SR 54
- Kokonaiskorkeus: 3.05 mm mm
- Kennojen lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu