Paristo alkali Max Plus - Max Plus AA/E91 DP20
Energizer Alkaline MAX PLUS AA. Pakkauksessa 20 paristoa.
Sähkönumero:
8760203
GTIN:
7638900423372
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Paristo alkali Max Plus
- Tuotenimi: Max Plus AA/E91 DP20
- Yleisnimi: Paristo alkali
- Tuotesarja: Max Plus
- Tavaramerkki: ENERGIZER
- GTIN: 7638900423372
- Toimittajan tuotekoodi: 7638900423372
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.5 kg
- Tilavuus: 0.226 L
- Pituus: 145 mm
- Leveys: 52 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paristo
- Nimellisjännite: 1.5 V V
- Malli / Tyyppi: alkali-mangaani/sinkki
- Paino: 24 g g
- Kokoluokitus: AA (mignon)
- Suorituskyky/kapasiteetti: 2550 mAh mAh
- Halkaisija: 14.5 mm mm
- IEC-luokitus: LR 6
- Muu luokitus: AA/AM 3
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Kokonaiskorkeus: 50.5 mm mm
- Kennojen lukumäärä: 20
Kirjoita arvostelu