Paristo alkali Industrial - Industrial 1.5V AAA DP10
Alkaliparisto Industrial on premium alkaliparisto joka soveltuu teollisuus ja laitoskäyttöön.
Sähkönumero:
8760018
GTIN:
7638900361063
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Paristo alkali Industrial
- Tuotenimi: Industrial 1.5V AAA DP10
- Yleisnimi: Paristo alkali
- Tuotesarja: Industrial
- Tavaramerkki: ENERGIZER
- GTIN: 7638900361063
- Toimittajan tuotekoodi: 638499
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.129 kg
- Tilavuus: 0.062 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 47 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paristo
- Nimellisjännite: 1.5 V V
- Malli / Tyyppi: alkali-mangaani/sinkki
- Paino: 11.5 g g
- Kokoluokitus: AAA (mikro)
- Suorituskyky/kapasiteetti: 1200 mAh mAh
- Halkaisija: 10.5 mm mm
- IEC-luokitus: LR 03
- Muu luokitus: AAA/AM 4
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Kokonaiskorkeus: 44.5 mm mm
- Kennojen lukumäärä: 10
Kirjoita arvostelu