Parikaapeli UTP. kat6 Dca - CAT6 U/UTP 4P Dca 100m
Actassi tietoverkkokaapeli CAT6 U/UTP 4P Dca s2d2a1 100m WH
Sähkönumero:
0240809
GTIN:
3606485467009
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Sopii tele-ja verkkoasennuksiin erityisesti saneerauskohteisiin
Pieni tilantarve
Vaivaton kuljettaa asennuspaikalle
Huomaamaton väri: kamera-asennukset, pinta-asennukset...
Ei muovikääreitä: parempi ympäristölle, ajansäästö asentajalle
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaapeli UTP. kat6 Dca
- Tuotenimi: CAT6 U/UTP 4P Dca 100m
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6
- Tuotesarja: Actassi
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606485467009
- Toimittajan tuotekoodi: VDICD116018WHD
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.6 kg
- Tilavuus: 1.71 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 285 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Ei
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.23 mm² mm²
- Johdintunniste: Väri + renkaat
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Kategoria: 6
- Johtimen halkaisija: 0.54 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 0...50 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -20...60 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 4
- Johtimien määrä: 8
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5.4 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 66 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 21.6 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
Kirjoita arvostelu