Parikaapeli U/FTP kat6A - 100-191 Dca

EXCEL Cat 6A suojattu (U/FTP)Dca s2d2a1 S-Foil Cable - LSOH 500m. (kertakäyttökela)
Sähkönumero: 0223303
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Parikaapeli U/FTP kat6A
  • Tuotenimi: 100-191 Dca
  • Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6a
  • Tavaramerkki: EXCEL NETWORKING
  • Toimittajan tuotekoodi: 100-191

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.06 kg
  • Tilavuus: 0.045 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 7 mm
  • Korkeus: 7 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Sininen
  • Kategoria: 6A (IEC)
  • Parisuojaus: Folio
  • Yhteinen suoja: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaali: Muu
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Johtimien määrä: 8
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.7 mm mm
  • Nopeuskerroin (NVP): 76 % %
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Parikaapeli U/FTP kat6A - 100-191 Dca
Arvostele