• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Parikaapeli S/FTP Cat6a Cca - 190-914

EXCEL CAT6a S/FTP S/FOIL CABLE LSOH 500M White B2ca-s1-d1-a1, (CCA)
Sähkönumero: 0223340
GTIN: 6410002233407
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Parikaapeli S/FTP Cat6a Cca
  • Tuotenimi: 190-914
  • Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6a
  • Tavaramerkki: EXCEL NETWORKING
  • GTIN: 6410002233407
  • Toimittajan tuotekoodi: 190-914

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.06 kg
  • Tilavuus: 0.064 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 8 mm
  • Korkeus: 8 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: Väri
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Valkoinen
  • Kategoria: 6A (IEC)
  • Parisuojaus: Folio
  • Yhteinen suoja: Punos
  • Ulkovaipan materiaali: Muu
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Käyttölämpötila kiinteä: -20...70 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 4
  • Johtimien määrä: 8
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 7.6 mm mm
  • Nopeuskerroin (NVP): 74 % %
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: B2ca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s1
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d1
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Parikaapeli S/FTP Cat6a Cca - 190-914
Arvostele