Parikaapeli 4p U/UTP kat6 Cca - 4pr U/UTP HF, Cca LTK 305M
APS CAT6 1 x UTP CPR: CCA asennuskaapeli
Sähkönumero:
0233102
GTIN:
6410002331028
Tuotteen minimi tilauserä on 305 M
APS CAT6 U/UTP on luotettava tiedonsiirtokaapeli sisäkäyttöön. Se soveltuu käytettäväksi kaikkien standardin mukaisten liittimien kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Parikaapeli 4p U/UTP kat6 Cca
- Tuotenimi: 4pr U/UTP HF, Cca LTK 305M
- Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6
- Tavaramerkki: APS
- GTIN: 6410002331028
- Toimittajan tuotekoodi: W6UX042M0S30
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 305
- Peruserä: 305
- Yksikkö: M
- Paino: 0.052 kg
- Tilavuus: 0.144 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 12 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Väri
- Parikertaus: Parit
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: 6
- Johtimen halkaisija: 0.55 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 0...50 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -20...60 °C °C
- Johtimien määrä: 8
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.3 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Nopeuskerroin (NVP): 69 % %
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Cca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s1a
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: D0
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Paino: 36.8 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- AWG: 23
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa: 60 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa: 60 mm mm
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 75 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Pyöreä
Kirjoita arvostelu