• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Parikaapeli 2x4P UTP kat6 Dca - 140-103 (100-103) Dca

EXCEL CAT6 UTP TWIN LSOH CABLE 500M-WHITE. Dca s2,d2,a1(kertakäyttökela)
Sähkönumero: 0223307
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Parikaapeli 2x4P UTP kat6 Dca
  • Tuotenimi: 140-103 (100-103) Dca
  • Yleisnimi: Tietoverkkokaapeli-CAT6
  • Tavaramerkki: EXCEL NETWORKING
  • Toimittajan tuotekoodi: 100-103

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 500
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.07 kg
  • Tilavuus: 0.072 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 6 mm
  • Korkeus: 12 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • Johdintunniste: Väri
  • Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Valkoinen
  • Kategoria: 6
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Ei ole
  • Ulkovaipan materiaali: Muu
  • Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
  • Johtimien määrä: 8
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.2 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Nopeuskerroin (NVP): 69 % %
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Parikaapeli 2x4P UTP kat6 Dca - 140-103 (100-103) Dca
Arvostele