Paneeli-kupari - PP-RJ-SCC
Patch panel, RJ45 jack on Push-in terminal blocks, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief
Sähkönumero:
7227143
GTIN:
4055626462882
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Patch panels
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Paneeli-kupari
- Tuotenimi: PP-RJ-SCC
- Tavaramerkki: PHOENIX CONTACT
- GTIN: 4055626462882
- Toimittajan tuotekoodi: 2703018
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.108 kg
- Tilavuus: 0.508 L
- Pituus: 118 mm
- Leveys: 105 mm
- Korkeus: 41 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 99 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkentäkaapeli (kupari/teollisuus)
Kirjoita arvostelu