Paneeli 24P keystone - PPE24SU

RJ45 liitinpaneelin korkeus on 1U ja siihen voi asentaa 24kpl RJ45 liitinmodulia. Asennus 19 asennuskiskoon.
Sähkönumero: 7226511
GTIN: 6410072265117
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

RJ45 paneeli 19/1U 24 porttia

  • Asennus 19” asennuskiskopariin
  • Liitinpaikkoja 24 (1U) kpl
  • Soveltuu UTP sekä FTP liittimille
  • RJ45-liittimet tilattava erikseen
  • Maadoitus maadoitusruuveilla
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Paneeli 24P keystone
  • Tuotenimi: PPE24SU
  • Yleisnimi: Paneeli-kupari
  • Tavaramerkki: APS
  • GTIN: 6410072265117
  • Toimittajan tuotekoodi: PPE24SU

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.118 kg
  • Tilavuus: 3.078 L
  • Pituus: 500 mm
  • Leveys: 108 mm
  • Korkeus: 57 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Paneeli (kupari)
  • Asennustapa: 19" asennus
  • Väri: Musta
  • Leveys: 484 mm mm
  • Korkeus: 44 mm mm
  • RAL-numero: 9004
  • Kytkentätapa: Muu
  • Suojattu: Kyllä
  • Liitinten lukumäärä: 24
  • Kategoria: 6A (TIA)
  • Liittimen tyyppi: RJ45 8(8)
  • Laiterivien määrä: 1
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Paneeli 24P keystone - PPE24SU
Arvostele