Paneeli 24P Basic - VDIG011241F Actassi S-One
Actassi S-One paneeli 1U 19 24xRJ45 basic
Sähkönumero:
7240134
GTIN:
3606480447662
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Kattava valikoima: kupari- ja kuituliittimiä, kupari- ja valokuitulähiverkkokaapeleita ja laitejohtoja, ristikytkentäpaneeleita sekä laitekaappeja.
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Jälkiasennukset eivät aiheuta ongelmia
- Kansainväliset standardit ylittävä suorituskyky
- Riippumattoman laboratorion tarkastamia ja sertifioimia
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Täydellisten infrastruktuurien suunnittelua helpottavat ohjelmistotyökalut
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset tuotteet:
- Yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
- 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä
- Innovatiiviset LAN-kaapelit - - Kolmen ja neljän pisteen EA-luokan LAN-kaapelointi
- EA-luokan asennusvalmis kaapelointi
- Kaapit esiasennetuin varustein
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Paneeli 24P Basic
- Tuotenimi: VDIG011241F Actassi S-One
- Yleisnimi: Paneeli-kuitu/kupari
- Tuotesarja: Actassi
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480447662
- Toimittajan tuotekoodi: VDIG011241F
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.112 kg
- Tilavuus: 8.91 L
- Pituus: 550 mm
- Leveys: 270 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Paneeli (kupari)
- Asennustapa: 19" asennus
- Väri: Harmaa
- Leveys: 490 mm mm
- Korkeus: 45 mm mm
- Syvyys: 230 mm mm
- RAL-numero: 7016
- Kytkentätapa: hahloliitos
- Suojattu: Kyllä
- Liitinten lukumäärä: 24
- Kategoria: Muu
- Liittimen tyyppi: Muu
- Laiterivien määrä: 1
- Väylien/kytkentöjen määrä: 0
Kirjoita arvostelu