Tuntitoimitus

Jopa 6 m pitkät tai 500 kg painoiset sähkötarviketoimitukset tunnin välein

Tuntitoimitus on vakiinnuttanut paikkansa ja tehostanut tuhansia kertoja kiireisten työmaiden toimintaa. Lukuisat urakoitsijat sekä huolto- ja kunnossapitoyritykset ovat Tuntitoimituksen vakiokäyttäjiä, ja uudistusten myötä entistä useampi pääsee hyödyntämään alan ainutlaatuista toimituspalvelua. Tuntitoimituksessa pääkaupunkiseudulle voi tilata klo 7–15 lähteviin kuljetuksiin tarvikkeita koko logistiikkakeskuksen valikoimasta Vantaalta.

 

Voimassa olevat uudistukset:

  • Suurin tilauserä on yksi euro-lavallinen, pituus alle 2 m ja paino jopa 500 kg.
  • Yksittäiset, maksimissaan 6 m pitkät tuotteet. Näiden tilausten on oltava käsin kannettavia, paino alle 25 kg.
  • Logistiikkakeskuksesta Vantaalta lähtee kuljetuksia tasatunnein klo 7–15. Aamun kello seitsemän toimitukseen tilaus on tehtävä edellisenä päivänä.
  • Sähköiset tilauskanavat ovat auki klo 7:00-14:30. Aiemmat kuljetukset palvelevat erityisesti niitä, jotka haluavat aamun toimituksen ajoitettua mahdollisimman tarkasti työmaalle.
  • Toimituksia myös Tuusulaan ja Keravalle. Tuntitoimituksen ainutlaatuinen asiakaslupaus täyttyy myös Keravan ja Tuusulan alueella, kun postinumero on Tuntitoimituksen piirissä.

Tuntitoimituksen hyödyt

  • Valitse alan joustavimmasta toimitusvalikoimasta juuri sinulle sopiva kellonaika
  • Tehosta omaa tai organisaation ajankäyttöä
  • Paikkaa yllättävät tilanteet työmaalla

Tuntitoimituksen kuljetusmaksu on 50€. Tuntitoimituksen yksittäisen tilauserän paino enimmillään 500kg (pituus alle 2m) ja maksimipituus voi olla 6m (paino alle 25kg). Tätä isompien toimitusten osalta laskutetaan hätätoimitushinnaston mukaisesti

Tilaa palvelu

Myyjältä, myymälästä, verkkokaupasta, Appista tai soittamalla p. 010 283 2000