Tuotetiedosto
Otsikot
Otsikkotunnus | 1 A | O |
---|---|---|
Osapuoli | 2 A | BY/SE |
Tunniste | 17A | esim. 003702137852 |
Koodi | 3 A | L01 |
Otsikko toistetaan 2 kertaa, ensin BY (=ostaja), sitten SE (=myyjä).
BY-rivin tunniste on XXXXXXXXXXX.
Rivit
Rivitunnus | 1 A | R |
---|---|---|
Tuotealue | 1 A | L,I,K,S |
Tuotenumero | 9 A | |
Operaatio | 1 A | 1 = lisätty tukkurin rekisteriin |
2 = muutos | ||
3 = poisto tukkurin rekisteristä |
||
Kielikoodi | 3 A | FIN, SWE |
Voimaantulopvm | 8 | vvvvkkpp |
Tuotteen nimi | 35 A | |
Nimen jatke | 35 A | |
Hakumerkki | 20 A* | |
Pikakoodi | 7 A* | |
Alennusryhmä | 6 A | |
Yksikkö | 3 A | |
Yksikön paino, kg | 7(3)* | |
Yksikön tilavuus, ltr | 7(3)* | |
Yleisimmin käytetty pakkauskoko | 9* | |
Pakkauskoko 1 | 9(2)* | |
Pakkauskoko 1 alennu% | 5(2)* | |
Pakkauskoko 2 | 9(2)* | |
Pakkauskoko 2 alennus% | 5(2)* | |
Pakkauskoko 3 | 9(2)* | |
Pakkauskoko 3 alennus% | 5(2)* | |
Veroluokka | 3 A* | |
Tukkurin hankinta-aika, vko | 2* | |
Varastointitunnus | 1 A | V/E/P |
V=Varastoidaan | ||
E=Ei varastoida | ||
P=Poistettu tuote | ||
EAN-koodi | 20 A* | |
Käyttöyksikkö | 3 A* | |
Muunnoskerroin | 9(N4) | Oletusarvo 10000 (=1) |
Tietuepituus | 232 |
Tähdellä (*) merkityt ovat vapaaehtoisia tietoja, joita ei välttämättä tarvitse antaa.