Hintatiedosto
Otsikot
Otsikkotunnus | 1 A | 'O' |
---|---|---|
Osapuoli | 2 A | 'BY/SE' |
Tunniste | 17 A | esim. 003702137852 |
Koodi | 3 A | 'H01' = hintatiedot markoissa |
'H01' = hintatiedot euroissa |
Otsikko toistetaan 2 kertaa, ensin BY (= ostaja), sitten SE (= myyjä).
BY-rivin tunniste on XXXXXXXXXXX.
Rivit
Rivitunnus | 1 A | R |
---|---|---|
Tuotealue | 1 A | L,I,K,S |
Tuotenumero | 9 A | |
Hintalaji | 2 A | 01 = tukkurin hinta |
02 = noutohinta | ||
03 = nettohinta | ||
Hinta | 9(N2) | penneinä tai sentteinä otsikonkoodin mukaisesti |
Poistetulla tuotteella hinta on 0. | ||
Voimaantulopvm | 8 N | vvvvkkpp |
Aleryhmä | 6 A | |
Myyntiyksikkö | 3 A | Esim. KPL |
Hinnoitteluyksikkö | 4 N | Esim. 1, 10, 100, 1000 = kuinka monta myyntiyksikköä hinta sisältää. |
Pakkauskoko 1 | 9(N2)* | |
Pakkauskoko 1 alennus% | 5(N2)* | |
Pakkauskoko 2 | 9(N2)* | |
Pakkauskoko 2 alennus% | 5(N2)* | |
Pakkauskoko 3 | 9(N2)* | |
Pakkauskoko 3 alennus | 5(N2)* | |
Käyttöyksikkö | 3 A* | |
Muunnoskerroin | 9(N4) | Oletusarvo = 10000 (=1) |
Varastointitunnus | 1 A | V=Varastoidaan |
E=Ei varastoida | ||
P=Poistettu | ||
Hankinta-aika, vko | 2* |
Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat vapaaehtoisia.