Palovaroitin optinen 230VAC - Firex KF20
Verkkovirtakäyttöinen yhteenliitettävä optinen palovaroitin, joka soveltuu erittäin hyvin kotitalouden yleisvaroittimeksi. Kun varoittimet on ketjutettu, yksittäisen varoittimen havaitsemasta vaarasta hälytetään kaikista ketjutetuista yksiköistä.
-Reagoi nopeasti kytevään savuun
-Yhteensopiva vanhan Firex-sarjan ja Slick-sarjan kanssa
-Asennuspohja ja liitin sopivat Firex-sarjan malleihin 4870, 4973 ja 4899 (vanhemman Fyrnetics-sarjan 123, 223, 323/9HI pohja ja liitin on korvattava uusilla)
-Vastaava varoitin vanhoille malleille Firex 4973 ja Fyrnetics 223/9HI
-Jopa 70% pienempi virrankulutus vanhaan Firex-sarjaan verrattuna
-Yhdistetty vaiennus- ja testauspainike
-Yhteenliitettävissä jopa 23 muun Kidde palovaroittimen ja lisätarvikkeen kanssa (katso tarkemmat ohjeet käyttöohjeista)
-Mukana 9V varatoimintaparisto, asennuslevy, pölysuojus, kiinnitystarvikkeet ja virtaliitin
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Palovaroitin optinen 230VAC
- Tuotenimi: Firex KF20
- Yleisnimi: Palovaroitin optinen
- Tuotesarja: Kidde Firex
- Tavaramerkki: FIRESAFE
- Toimittajan tuotekoodi: KF20
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.332 kg
- Tilavuus: 1.176 L
- Pituus: 60 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Palovaroitin/-ilmaisin
- Asennustapa: pinta-asenteinen
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 127 mm mm
- Äänenvoimakkuus: 85 dB(A) dB(A)
- Kaapeliläpivienti: Alapuoli
- Halkaisija: 127 mm mm
- Pituus: 127 mm mm
- Syöttöjännitteen tyyppi: AC
- Toimintaperiaate: Optinen
- Erilliskäytettävä: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Savukytkin: Ei
- Ketjutus langattomasti (perustoiminto): Ei
- Ketjutus kaapelilla: Kyllä
- Ensisijainen jännitesyöttö: verkkovirta
- Varakäyntiparisto: Kyllä
- Sisältää pariston: alkaali
- Maksimimäärä ketjutettavissa: 24
- Testipainikkeen tyyppi: Yhdistelmä
- Hakuvalolla: Kyllä
- Soveltuu kanava-asennukseen: Ei
- Itsestään liimautuva: Ei
- Erillinen kanta tarvitaan: Kyllä
- Korkeus/syvyys: 39 mm mm