Palonkestävä jakorasia E90 ora - FK 0404 2,5mm2 IP65/66
PALONKESTÄVÄ. Standardin DIN4102-12 mukaan. Jakorasia, 5-napainen ruuviliitin, per napa 8x1,5mm2, 4x2,5mm2 ja 2x4mm2 ML, 7xM20/25, IK09, 104x104x70 mm, PC-HF, Oranssi RAL 2003, IEC60 670-22, Ui = 690 V a.c/d.c, In = 32A, UV-kestävä, silikoniton, sisältää
Sähkönumero:
1608221
GTIN:
4012591126034
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Toimintakykyiset ja palonkestävät jakorasiat
Rakennusmääräyksen E1 kohdan 11.1.4 mukaan asennusten joiden edellytetään toimivan tulipalon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky riittävän pitkän ajan. SFS600-5-56 edellyttää palonkestävyyttä riittävän pitkän ajan.
Näiden määräyksien tavoitteina on, että turvajärjestelmät, kuten turva– ja poistumisvalaistus, palo- ja muut hälytykset, ohjaukset ja savunhallinta toimivat riittävän pitkä ajan, esim, 30/60/90 minuuttia ja siten henkilöt voivat poistua turvallisesti ja pelastushenkilöstö voi suorittaa turvallisesti tehtävänsä.
Suunnittelussa tulee noudattaa rakennusmäääryksiä rakennuksen paloturvallisuudesta ja sähköturvallisuuslakia. Urakoitsijan tulee toteuttaa asennukset suunnitelmien mukaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 120§ mukaan rakennuksen paloturvallisuudesta on vastuussa:
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava erityissuunnittelija.
Henselin FK–jakorasiat täyttävät nämä vaatimukset yhdessä testattujen kaapeleiden ja johtimien samoin kuin soveltuvien kaapelien kiinnikkeiden ja/tai johtoteiden kanssa.
- Testattuja jakorasioita palonaikaiseen toimintakykyyn
- Kotelointiluokka IP 65 tai IP 66
- Kotelo pulverimaalatusta teräksestä tai polykarbonaatista, väri oranssi RAL 2003
- Ei ylimääräistä palokuormaa, ei myrkyllisiä tai syövyttäviä päästöjä
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan palonkestävillä kaapeleilla 0,5–50 mm2
- Testattu EN 1363–1 standardi lämpötila–aika käyrän mukaisesti
- Kosketussuoja säilyy metallisissa koteloissa testin ajan ja jälkeen
Rakennusmääräyksen E1 kohdan 11.1.4 mukaan asennusten joiden edellytetään toimivan tulipalon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky riittävän pitkän ajan. SFS600-5-56 edellyttää palonkestävyyttä riittävän pitkän ajan.
Näiden määräyksien tavoitteina on, että turvajärjestelmät, kuten turva– ja poistumisvalaistus, palo- ja muut hälytykset, ohjaukset ja savunhallinta toimivat riittävän pitkä ajan, esim, 30/60/90 minuuttia ja siten henkilöt voivat poistua turvallisesti ja pelastushenkilöstö voi suorittaa turvallisesti tehtävänsä.
Suunnittelussa tulee noudattaa rakennusmäääryksiä rakennuksen paloturvallisuudesta ja sähköturvallisuuslakia. Urakoitsijan tulee toteuttaa asennukset suunnitelmien mukaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 120§ mukaan rakennuksen paloturvallisuudesta on vastuussa:
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava erityissuunnittelija.
Henselin FK–jakorasiat täyttävät nämä vaatimukset yhdessä testattujen kaapeleiden ja johtimien samoin kuin soveltuvien kaapelien kiinnikkeiden ja/tai johtoteiden kanssa.
- Testattuja jakorasioita palonaikaiseen toimintakykyyn
- Kotelointiluokka IP 65 tai IP 66
- Kotelo pulverimaalatusta teräksestä tai polykarbonaatista, väri oranssi RAL 2003
- Ei ylimääräistä palokuormaa, ei myrkyllisiä tai syövyttäviä päästöjä
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan palonkestävillä kaapeleilla 0,5–50 mm2
- Testattu EN 1363–1 standardi lämpötila–aika käyrän mukaisesti
- Kosketussuoja säilyy metallisissa koteloissa testin ajan ja jälkeen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Palonkestävä jakorasia E90 ora
- Tuotenimi: FK 0404 2,5mm2 IP65/66
- Yleisnimi: Jakorasia E90
- Tuotesarja: ENYCASE
- Tavaramerkki: HENSEL
- GTIN: 4012591126034
- Toimittajan tuotekoodi: FK 0404
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 140
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.42 kg
- Tilavuus: 0.944 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 110 mm
- Korkeus: 78 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
- Asennustapa: seinä-/kattoasennus
- Väri: Oranssi
- Leveys: 104 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 70 mm mm
- Muoto: Neliö
- Pinnan suojaus: Muu
- Varusteena: puristusliitos/kiristin
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 400 V V
- Pituus: 104 mm mm
- Sinetöitävissä: Kyllä
- Järjestelmän paloluokka: E 90
- Käyttölämpötila: -25...40 °C °C
- Materiaali: Muovi
- Läpivientien lukumäärä: 7
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Suojavaruste: Ruuvattu
- Suurin poikkipinta-ala: 4 mm² mm²
- Suojauksella: Ei
- Säänkestävä: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sopii putken halkaisijalle: Muu
- Läpivienti takana: Ei
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- Laajennettavissa: Ei
- Kotelon läpivienti: kohokuvioitu
- EX-luokka, pöly: Ei ole
- Kannen muoto: Muu
- Valutiivis: Ei
- Sisältää valukomponentin: Ei
- Läpinäkyvä kansi: Ei
Kirjoita arvostelu