Paloläpivienti - Soudal Backing
Soudal - Backing - Läpivientipalovilla 15 suikaletta 600x48x25mm. Läpivientien saumojen taustamateriaali, myös lämpöeristyksiin korkeaa lämpötilankestoa vaativiin kohteisiin. Silikaatikuitupohjainen, pehmeä sullontavilla. Korkea lämmönkesto, 1100 C.
Sähkönumero:
6004749
GTIN:
5411183164239
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Soudal - Backing - Läpivientipalovilla 15 suikaletta 600x48x25 mm. Läpivientien saumojen taustamateriaali, myös lämpöeristyksiin korkeaa lämpötilankestoa vaativiin kohteisiin. Silikaatikuitupohjainen, pehmeä sullontavilla. Korkea lämmönkesto, 1100 °C.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Paloläpivienti
- Tuotenimi: Soudal Backing
- Yleisnimi: Paloläpivienti
- Tuotesarja: SOUDAL FIRE RANGE
- Tavaramerkki: SOUDAL
- GTIN: 5411183164239
- Toimittajan tuotekoodi: 146645
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.89 kg
- Tilavuus: 18.014 L
- Pituus: 324 mm
- Leveys: 278 mm
- Korkeus: 200 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Palokatko
- Malli / Tyyppi: palokatko (pehmeä)
- Muoto: Muu
- Lisätarvike vaaditaan: Kyllä
Kirjoita arvostelu