Pakat Cu95 V250/ V1300 - B20
Sähkönumero:
6406407
GTIN:
6410064064070
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Leukapari Cu-liitoksille KRF/KSF 95 mm², kuusikulmapuristus. Leukapidin tarvitaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pakat Cu95 V250/ V1300
- Tuotenimi: B20
- Yleisnimi: Puristuspakka
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 6410064064070
- Toimittajan tuotekoodi: B20
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAA
- Paino: 0.13 kg
- Tilavuus: 0.277 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 88 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Puristuspää
- Puristusmuoto: kuusio
- Poikkipinta-ala: 95...95 mm² mm²
Kirjoita arvostelu