Pakat C120+120, V1300 - 13BC15
Leukapari, integr. 1300-järjestelmä. 5312-3203+3204, 25-185mm².
Sähkönumero:
6406430
GTIN:
6410064064308
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Leukapari Cu-haaroituksiin C-hylsyillä, soikea puristus. Läpi menevä johdin 120-95 mm², haaroitus 120-25 mm². Leukapidintä ei tarvita. Käytetään V1300-järjestelmässä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pakat C120+120, V1300
- Tuotenimi: 13BC15
- Yleisnimi: Puristuspakka
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 6410064064308
- Toimittajan tuotekoodi: 13BC15
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAA
- Paino: 0.425 kg
- Tilavuus: 0.331 L
- Pituus: 75 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 49 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Puristuspää
Kirjoita arvostelu