Painike langaton KNX Q.1/Q.3 - 1os PAR 3V quicklink VAL
Langaton painike 1-osainen samettinen puhtaanvalkoinen paristokäyttöinen 3V paristo, erilliskäyttöön quicklink-järjestelmiin maks. 20 laitetta tai KNX-järestelmiin mediakytkimen TR131A/TR351A kanssa, Berker.NET
Sähkönumero:
2803995
GTIN:
4011334370574
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Radiopainike pintaan 1-osainen litteä quicklink
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Painike langaton KNX Q.1/Q.3
- Tuotenimi: 1os PAR 3V quicklink VAL
- Yleisnimi: Painike langaton KNX
- Tuotesarja: Q.1/Q.3
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4011334370574
- Toimittajan tuotekoodi: 85655229
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.065 kg
- Tilavuus: 0.235 L
- Pituus: 82 mm
- Leveys: 82 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Langaton lähetin väyläjärjestelmään
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: seinälähetin, kokonainen
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Kanavien lukumäärä: 2
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Muut väyläjärjestelmät: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Pintamateriaali: Matta
Kirjoita arvostelu