Painike langaton 1+2os.+kehys - FT55-ws Enocean,matta valk.
Langaton ja paristoton painike (valkoinen) pintaan tai kojerasiaan, mukana tulee ulkokehys R, 1-osainen keinukytkin W55, kaksoiskeinukytkin DW55, kiinnityskehys BRF, kiinnityslevy HP, lähetinmoduuli ja tarrakalvo. Suorakulmainen sisämitat 63x63mm.
Sähkönumero:
2814115
GTIN:
4010312308936
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Langaton ja paristoton painike, valkoinen, sisältää 1- ja 2-osaiset vivut sekä 1-osaisen kehyksen (Eltako R-ws, 28 260 38)
- Valkoinen
- Painikkeita voidaan käyttää vastaanottimien kanssa joko yleispainikkeina tai suuntapainikkeina
- Painikkeen sisämitta 55 x 55mm
- Ulkomitta kehyksen kanssa 80 x 80mm
- Korkeus 15mm
- Toimitus sisältää 1-osaisen vivun ja 2-osaiset vivut, kehyksen sekä tarvittavat kiinnitysjalustat
- Tuottaa itse tarvittavan virran langattomien viestien lähetykseen painettaessa, eikä siksi tarvitse liitäntäjohtoa tai paristoja
- Yhdellä langattomalla ja paristottomalla painikkeella voidaan ohjata lukematonta määrää Eltakon langattomia releitä tai himmentimiä
- Voidaan kiinnittää ruuveilla, kojerasian päälle, tai mukana tulevalla kaksipuoleisella tarralla mille pinnalle tahansa
- Eltakon langaton yhteys toimii luotettavan kansainvälisesti standardisoidun, EnOcean 868MHz teknologian avulla
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Painike langaton 1+2os.+kehys
- Tuotenimi: FT55-ws Enocean,matta valk.
- Yleisnimi: Painike langaton EnOcean
- Tuotesarja: Sarja 14
- Tavaramerkki: ELTAKO
- GTIN: 4010312308936
- Toimittajan tuotekoodi: FT55-WS
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.095 kg
- Tilavuus: 0.337 L
- Pituus: 85 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 44 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kauko-ohjain
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Signaalin lähetys: radio
- Kanavien lukumäärä: 4
- Kantama: 30 m m
- Kauko-ohjaus: Ei
- Pintaan asennettava lähetin: Kyllä
- Soveltuu kytkimeksi: Kyllä
- Soveltuu valonsäätimeksi: Kyllä
- Soveltuu liiketunnistimeksi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Soveltuu markiisikytkimeksi: Kyllä
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Ikkunalähetin: Ei
- Soveltuu merkintayksikölle: Kyllä
- Kauko-ohjain (manuaalinen): Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
Kirjoita arvostelu