Painike - D 723W PUSHLITE VALK.VALOLLA
Muovinen valaistulla B1204N painikkeella
Sähkönumero:
7025243
GTIN:
6410070252430
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
D723W painonappi (valkoinen) valaistulla napilla B1204N. Kotelointiluokka IP40 ja liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen 1-24V. Suositus jännite 8VAC ovikellomuuntajalla max. 2A.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Painike
- Tuotenimi: D 723W PUSHLITE VALK.VALOLLA
- Yleisnimi: Ovikellopainike
- Tavaramerkki: FRIEDLAND
- GTIN: 6410070252430
- Toimittajan tuotekoodi: D723W
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.035 kg
- Tilavuus: 0.205 L
- Pituus: 122 mm
- Leveys: 73 mm
- Korkeus: 23 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ovikellopainike
- Leveys: 40 mm mm
- Korkeus: 60 mm mm
- Syvyys: 19 mm mm
Kirjoita arvostelu