Painike - D 1226 INDEX LIT VALK.VALOLLA
Index, valkoinen ja valaistu (E32T4 15V 1.2W), IP44, 32x90x13mm, 168 g
Sähkönumero:
7025291
GTIN:
6410070252911
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ovikellopainike valaistu ja pinta-asennukseen IP40.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Painike
- Tuotenimi: D 1226 INDEX LIT VALK.VALOLLA
- Yleisnimi: Ovikellopainike
- Tavaramerkki: FRIEDLAND
- GTIN: 6410070252911
- Toimittajan tuotekoodi: D1226
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.31 L
- Pituus: 147 mm
- Leveys: 96 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ovikello
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Sisältää nimikyltin: Ei
- Materiaali: Muovi
- Valolla: Kyllä
Kirjoita arvostelu