Painekytkin - DTV 50 ,50...500PA,
DTV Yli-, ali- tai eropainekytkin HUBA CONTROL Säätöalue 50-500 Pa, kiinteällä eroalueella, IP 54Käyttölämpötila -20… 85 °C
Suodatinvahti
AC 250 V 5 (0,8) A
Maksimi paine 75 mbar
ø6,2mm letku lähdöillä Mekaaninen paine-erokytkin 604 on Ihanteellinen painekytkin ilmastointilaitteiden ja ilmanvaihtojärjestelmien ilmavirtauksen hallintaan, sekä teollisuuden ilmanvalvontasovelluksiin. Tuoteperhe, on jaettu viiteen painealueeseen, joka tekee valinnasta ja asennuksesta helppoa. + Helppo ja nopea asentaa + Käyttäjäystävällinen “snap-on” kansi + Integroitu vedonpoistaja PG11 + Korkean säätötarkkuuden mahdollistava laseretsattu asteikko + Erittäin hyvä pitkä-aikais stabiliteetti + Monikerroksinen kullattu vaihtokosketin
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Painekytkin
- Tuotenimi: DTV 50 ,50...500PA,
- Yleisnimi: Asennustarvike
- Tuotesarja: HUBA CONTROLL A.G.
- Tavaramerkki: HUBA CONTROL
- GTIN: 6410028022313
- Toimittajan tuotekoodi: 178111
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.45 kg
- Tilavuus: 0.576 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Painekytkin
- Leveys: 103 mm mm
- Korkeus: 90 mm mm
- Syvyys: 45 mm mm
- Liitäntätyyppi: Letkunippa
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Manuaalikytkimellä on/off: Ei
- Aloitusarvo: 0.5...0.5 hPa hPa
- Lopetusarvo: 5...5 hPa hPa
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Rajähdyssuojattu: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Elektroninen versio: Ei
- Sopii 2-pisteen controlleriksi: Kyllä
- Sopii rajoittimeksi: Ei
- Varolla: Ei
- Keskilämpötila: -20...85 °C °C
- Käsikäyttöinen: Ei