Päätylevy liitt WDU 2.5 WDU10 - 105000 WAP 2.5-10
End plate (terminal), End plate, 56 mm x 1.5 mm, Dark Beige
Sähkönumero:
1970045
GTIN:
4008190103149
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätylevy liitt WDU 2.5 WDU10
- Tuotenimi: 105000 WAP 2.5-10
- Yleisnimi: Päätylevy
- Tavaramerkki: Weidmüller
- GTIN: 4008190103149
- Toimittajan tuotekoodi: 110005000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.003 kg
- Tilavuus: 0.004 L
- Pituus: 56 mm
- Leveys: 35 mm
- Korkeus: 2 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Erotuslevy/päätylevy
- Väri: Beige
- Paksuus: 1.5 mm mm
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Pikakiinnitys: Ei
- Päätelevy: Kyllä
- Osastointi: Ei
Kirjoita arvostelu