Päätylevy har - WAGO 2002-1291 Päätylevy
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätylevy har
- Tuotenimi: WAGO 2002-1291 Päätylevy
- Yleisnimi: Päätylevy
- Tuotesarja: TOPJOB S
- Tavaramerkki: WAGO
- GTIN: 4017332998710
- Toimittajan tuotekoodi: 2002-1291
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.006 L
- Pituus: 49 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 4 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Erotuslevy/päätylevy
- Väri: Harmaa
- Paksuus: 0.8 mm mm
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Pikakiinnitys: Kyllä
- Päätelevy: Kyllä
- Osastointi: Kyllä