Päätykiinnitin - ÄF

Päätykiinnike AS kiskoon ja tikashyllyyn, terästä, kuumasinkitty
Sähkönumero: 1449679
GTIN: 6438377022839
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Päätykiinnikkeellä ÄF kiinnitetään seinään, lattiaan tai kattoon tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 sekä asennuskiskoja AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Päätykiinnitin
  • Tuotenimi: ÄF
  • Yleisnimi: Päätykiinnike
  • Tuotesarja: Meka
  • Tavaramerkki: MEKA PRO
  • GTIN: 6438377022839
  • Toimittajan tuotekoodi: ÄF HDG

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.192 kg
  • Tilavuus: 0.227 L
  • Pituus: 55 mm
  • Leveys: 55 mm
  • Korkeus: 75 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskiskon päätykiinnike
  • Väri: Sinkki
  • Malli / Tyyppi: ruuvattava kattokiinnike
  • Soveltuu: U-profiili
  • RAL-numero: 0
  • Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Materiaali: Teräs
  • Kulma: 90...90 ° °
  • Soveltuu kannatinasennukseen: Kyllä
  • Kattoasennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Päätykiinnitin - ÄF
Arvostele