Päätykappale - WDKH-E30045RW, PC/ABC, HF, VAL
Päätykappale, halogeeniton, 30x45mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Sähkönumero:
1418615
GTIN:
4012195813927
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätykappale
- Tuotenimi: WDKH-E30045RW, PC/ABC, HF, VAL
- Yleisnimi: Päätykappale
- Tuotesarja: LFS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012195813927
- Toimittajan tuotekoodi: 6175554
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.069 kg
- Tilavuus: 0.363 L
- Pituus: 88 mm
- Leveys: 55 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanavan pääty
- Leveys: 45 mm mm
- Malli / Tyyppi: Vasen/oikea
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 30 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Napsautettava
- Suojakalvolla: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu