Päätykappale - INSTAL P 108 M (PVC)
Johtokanavan päätykappale
Sähkönumero:
1429721
GTIN:
6438377003746
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Päätykappale Instal®johtokanava-asennuksiin. Ilman työkaluja asennettava päätykappale viimeistelee johtokanava-asennukset siististi, ja lopputuloksena on ammattimainen, kaunis asennustulos.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätykappale
- Tuotenimi: INSTAL P 108 M (PVC)
- Yleisnimi: Päätykappale
- Tuotesarja: Instal
- Tavaramerkki: MEKA PRO
- GTIN: 6438377003746
- Toimittajan tuotekoodi: INSTAL P 108 M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.032 kg
- Tilavuus: 0.136 L
- Pituus: 111 mm
- Leveys: 68 mm
- Korkeus: 18 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Seinä/johtokanavan pääty
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 112 mm mm
- Malli / Tyyppi: Symmetrinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 67 mm mm
- Soveltuu: Vasen/oikea
- RAL-numero: 9010
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Napsautettava
- Nivelkansi: Ei
- Suojakalvolla: Ei
Kirjoita arvostelu