Päätykappale - INFORM P 170
Inform 170-2 johtokanavan päätykappale
Sähkönumero:
1429133
GTIN:
6438377000547
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Päätykappale InForm®johtokanava-asennuksiin. Muovinen päätykappale viimeistelee johtokanava-asennukset siististi, ja lopputuloksena on ammattimainen, kaunis asennustulos.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätykappale
- Tuotenimi: INFORM P 170
- Yleisnimi: Päätykappale
- Tuotesarja: Inform
- Tavaramerkki: MEKA
- GTIN: 6438377000547
- Toimittajan tuotekoodi: INFORM P 170
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.035 kg
- Tilavuus: 0.113 L
- Pituus: 171 mm
- Leveys: 66 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Seinä/johtokanavan pääty
- Leveys: 170 mm mm
- Malli / Tyyppi: Symmetrinen
- Syvyys: 65 mm mm
- Soveltuu: Vasen/oikea
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvattava
Kirjoita arvostelu