Päätykappale - BRK ES70170 rws. PC/ABS. VAL
Päätykappale Signa johtokanavien sulkemiseen, 70x170mm, PC/ABS, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Sähkönumero:
1415572
GTIN:
4012196761302
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätykappale
- Tuotenimi: BRK ES70170 rws. PC/ABS. VAL
- Yleisnimi: Päätykappale
- Tuotesarja: SIGNA
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196761302
- Toimittajan tuotekoodi: 17010741510
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.702 L
- Pituus: 181 mm
- Leveys: 102 mm
- Korkeus: 38 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Seinä/johtokanavan pääty
- Leveys: 170 mm mm
- Malli / Tyyppi: Symmetrinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 70 mm mm
- Soveltuu: Vasen/oikea
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Napsautettava
- Nivelkansi: Kyllä
- Suojakalvolla: Ei
Kirjoita arvostelu