Päätykappale - ATR EMB5422 blc. ASA. VAL
Päätykappale asennuskanavien Atriane sulkemiseen, 22x54mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Sähkönumero:
1415695
GTIN:
4012196764211
Tuotteen minimi tilauserä on 20 KPL
ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.6 kokoa: 12x22, 12x32, 17x34, 22x54, 22x74 ja 8x32. Valikoima sisältää profiilit ja yhteensopivat tarvikkeet. 12x22-32, 17x34 ja 22x54 mm kojerasiat voidaan asentaa pysty- ja vaaka-asentoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Päätykappale
- Tuotenimi: ATR EMB5422 blc. ASA. VAL
- Yleisnimi: Päätykappale
- Tuotesarja: Atriane
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196764211
- Toimittajan tuotekoodi: 17357341100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 20
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.926 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanavan pääty
- Leveys: 54 mm mm
- Malli / Tyyppi: Vasen/oikea
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 22 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Napsautettava
- Suojakalvolla: Ei
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
Kirjoita arvostelu