Pääty/välilevy harmaa - WAGO 2002-1291 0.25-1.5/2.5mm
Sähkönumero:
1923246
GTIN:
6410019232462
Tuotteen minimi tilauserä on 25 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pääty/välilevy harmaa
- Tuotenimi: WAGO 2002-1291 0.25-1.5/2.5mm
- Tavaramerkki: WAGO
- GTIN: 6410019232462
- Toimittajan tuotekoodi: 2002-1291
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 25
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.022 L
- Pituus: 28.031 mm
- Leveys: 28.031 mm
- Korkeus: 28.031 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Erotuslevy/päätylevy
- Väri: Harmaa
- Paksuus: 0.8 mm mm
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Pikakiinnitys: Kyllä
- Päätelevy: Kyllä
- Osastointi: Kyllä
Kirjoita arvostelu