Pääty - SL 20/70 OIKEA BEI
SL 20/70 Pääty, oikea beige
Sähkönumero:
1416512
GTIN:
4007360324162
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pääty
- Tuotenimi: SL 20/70 OIKEA BEI
- Yleisnimi: Päätykappale
- Tuotesarja: SL
- Tavaramerkki: REHAU
- GTIN: 4007360324162
- Toimittajan tuotekoodi: 12625091150
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.006 kg
- Tilavuus: 0.017 L
- Pituus: 12 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 54 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanavan pääty
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 70 mm mm
Kirjoita arvostelu